8.4.1-es rendszerkészlet, kiütő, vegyes 19 részes
Vegyes szerszámkészlet, 8.4.1, 19 db-os
SZERSZÁM-KLT-19DB


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszerek összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 19 darab |
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-2
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-3
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-4
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-5
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-6
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-8
SIMPL.CSER.F.KALAPÁCS-D40-L330
KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-400G

SYSINRT-F.0965905918