8.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 21 részes
Csavarhúzó készlet, 8.4.1, 21 db-os
CSAVARHÚZÓ-KLT-21DB
Cikksz. 0965905916
EAN 4056807712413
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem csupán megjelenési forma
- Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével a hatékony szerszámrendszerezéshez
- A szerszámok gyorsan és könnyen megtalálhatók az egységes rácsméretű betéten található feliratoknak köszönhetően
- Kiváló minőségű műanyagból és stílusos karbonbevonattal készült betét a robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Kellemes vele dolgozni
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSYBULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz).
Darabszám a készletben | 21 darab |
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
SYSINRT-F.0965905916
HAJL.SZ.DUG.CSAV.HÚZÓ SW 6X150
HAJL.SZ.DUG.CSAV.HÚZÓ SW 7X150
CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-2X12X200