Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

8.4.1-es rendszerkészlet, reszelők és hántolók 9 részes

Reszelő és hántoló készlet, 8.4.1, 9 db-os
RESZELŐ-HÁNTOLÓ-KLT-9DB

Cikksz. 0965905802
EAN 4056807712598

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével


Egységes rácsméret



Megnyerő szénbevonat


A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében



Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén


A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)

Darabszám a készletben

9 darab

Szivacstálca mérete

8.4.1

Szélesség x magasság x mélység

462 x 38 x 335 mm

Díszítés

Szén megjelenési forma

Tartalmaz: 8.4.1-es rendszerkészlet, reszelők és hántolók 9 részes:
1 x
8.4.1-es rendszerbetét, reszelők és hántolók

SZIVACSBETÉT-(F.0965905802)

Leírás: Üres, a 0965905802 cikkszámú készlethez
Mennyiség: 1 x
1 x
Tömítéshántoló

TÖMÍTÉS ELTÁVOLÍTÓ 260MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Laposreszelő DIN 7261, A alak

LAPOS RESZELŐ 200MM H2

Leírás:
Finom vágás: 2; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Háromszög alakú reszelő DIN 7261, C alak

RESZELŐ

Leírás:
Finom vágás: 2; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Félgömbölyű reszelő DIN 7261, E alak

FÉLGÖMB.RESZELŐ 200MM H2

Mennyiség: 1 x
1 x
Kerek reszelő DIN 7261, F alak

RESZELŐ

Leírás:
Finom vágás: 2; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Négyszögletes reszelő DIN 7261, D alak

RESZELŐ

Leírás:
Finom vágás: 2; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Háromszögletű kanalas fémhántoló Famarkolattal

KANALAS HÁNTOLÓ

Mennyiség: 1 x
1 x
Háromszögletű üreghántoló Famarkolattal

HÁROMÉLŰ HÁNTOLÓ

Leírás:
Kaparószélesség: 8 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Lapos fémhántoló Famarkolattal

HÁNTOLÓ

Mennyiség: 1 x