4.4.1-es rendszerkészlet, lyukasztó és kiütő 14 részes
Lyukasztó és kiütő, 4.4.1, 14 db-os
CSAPSZEGKIÜTŐ-KLT-14DB
Cikksz. 0965905701
EAN 4056807712642
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 14 darab |
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
SYSINRT-F.0965905701
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-2
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-3
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-4
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-5
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-6
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-8
SASSZEG-KIÜTŐ