2.4.1-es rendszerkészlet, 1/2”-es dugókulcs, TX 17 részes
Dugókulcs készlet, 1/2”, TX 2.4.1, 17 db-os
DUGÓKULCS-KLT-1/2-KÜLSŐ/BELSŐ-TX-17DB
Cikksz. 0965905201
EAN 4056807712383
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 17 darab |
Szivacstálca mérete | 2.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 115 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E10
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E11
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E12
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E14
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E16
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E18
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E20
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E24