2.4.1-es rendszerkészlet, 1/4”-os dugókulcs 12 részes
Dugókulcs készlet, 2.4.1, 12 db-os
DUGÓKULCS-KLT-1/4-12DB
Cikksz. 0965905052
EAN 4056807767482
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszerek összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 12 darab |
Szivacstálca mérete | 2.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 115 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
SYSINRT-F.0965905052