Síszerszámkészlet, 7 részes 7 részes
Síszerszámkészlet, 7 részes
KERÉKPÁR-ÉS-SÍSZERELŐ-KÉSZLET-7DB
Cikksz. 09656131
EAN 4053479059778
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű szerszámok kombinációja kisebb problémák megoldására a pályán
- Az 1,5 m-es krómozott acéllánc megkönnyíti a munkát
- Alumínium lemez, 40 x 37 x 4 cm, könnyű és rozsdamentes
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 7 darab |
ALLENKEY-SET-MULTI-9PCS
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076