1/4 colos dugókulcsok 33 darabos készlet
1/4"-os dugókulcs készlet, 33 r.
DUGÓKULCS-KLT-1/4-33DB
Cikksz. 096511 32
EAN 4024835668286
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Átfogó választék, 33 darabos, masszív fémkazettában
- Ez a készlet egy kiváló minőségű alapfelszereltség átfogó választékát kínálja műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek és bitek szinte minden csavarhoz
- Az 1/4 colos készlet tartalmaz 12 db dugókulcsbetétet 4 és 14 mm közötti kulcsnyílással, valamint egy adaptert gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal a 15 bithez
- A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
- Forgatható talapzat a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 33 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 225 x 35 x 110 mm |
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM
BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
ADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM
CROWA SZIVACS