1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet
1/4 + 1/2"-os dugókulcs klt, tokkal, 59 részes
DUGÓKULCS-KLT-1/4-1/2-59DB
Cikksz. 096509059
EAN 4050382118073
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon széles választék, 59 darabos, masszív fémkazettában
- Ez a készlet egy kiváló minőségű alapfelszereltség átfogó választékát kínálja műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek és bitek szinte minden csavarhoz
- Az 1/4 colos készlet tartalmaz 12 db dugókulcsbetétet 4 és 14 mm közötti kulcsnyílással, valamint egy adaptert gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal a 15 bithez
- A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
- Az 1/2 colos készlet 19 db dugókulcsbetétet tartalmaz, 10 és 32 mm közötti kulcsnyílással
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes és hatékony meghúzás 1/4 colos és 1/2 colos szerszámokkal
- A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A rugalmas hosszabbító, bedugható nyél az 1/4 colos szerszámokhoz, valamint a hajlított hosszabbítók mindkét szerszámmérethez hatékony és kényelmes munkavégzést biztosítanak
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 7,5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
- Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz. Így a szerszám egy kézzel is használható
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 59 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 350 x 55 x 260 mm |
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM
BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
RACSNIS KAR 1/2 IRÁNYVÁLTÓVAL
ADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM