Multi dugókulcs, 1/4 col 34 darabos készlet
1/4"-os multi dugókulcs klt, 34 r.
DUGÓKULCS-KLT-1/4-MULTI-34DB
Cikksz. 096501434
EAN 4050382117670
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
34 db többféle hajtású dugókulcsbetétet tartalmazó praktikus készlet fémkazettában
- Ez a készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Egyetlen szerszám minden feladathoz: többféle hajtású dugókulcsbetétek öt különböző fejtípushoz
- A rövid, tizenkétlapú dugókulcsbetétek mindegyike illeszkedik a hatszög metrikus, négyszög metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatszög colos és külső TX csavarfejekhez
- A választék 12 kulcsnyílást tartalmaz 4 és 14 mm között
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
- A készletet a 15 bithez gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal rendelkező adapter egészíti ki
- A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A flexibilis hosszabbító lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető csavarok elérését is
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
- Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 34 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 225 x 35 x 110 mm |
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM
BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
ADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM
FMINRT-(F.096501434)-215X105X30MM