Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4 colos dugókulcsok 27 darabos készlet

1/4"-os dugókulcs készlet, 27 r.
DUGÓKULCS-KLT-1/4-GÖMBFEJŰ-27DB

Cikksz. 096501427
EAN 4050642729216

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4 colos dugókulcsok 27 darabos készlet

Cikksz. 096501427
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
Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, többfunkciós gömbfejű racsnival, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám

Többfunkciós választék, 27 darabos, masszív fémkazettában


  • Ez a készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz

  • A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel

  • Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak

  • Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik


Megfelelő dugókulcsbetétek a leggyakoribb csavaros csatlakozásokhoz


  • Az 1/4 colos készlet kilenc db dugókulcsot tartalmaz, 6 és 14 mm közötti kulcsnyílással

  • A 13 rövid bit a legtöbb csavartípushoz alkalmas: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX


Erőteljes és hatékony meghúzás


  • A merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható


3 az 1-ben: Többfunkciós gömbfejű racsni


  • A racsni hagyományos racsniként, csavarhúzóként és T-nyélként is használható

  • Az ergonomikus nyél egyenes vagy 90°-os szögben állítható T-nyélként használható

  • A 72 fogas mechanizmus kis, 5°-os ívmozgást tesz lehetővé, és 270°-kal elforgatható a csuklóban

  • A négyszög csatlakozás különösen robusztus és tartós

  • A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • A felületek krómozottak és polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

27 darab

Szélesség x magasság x mélység

225 x 35 x 110 mm

Tartalmaz: 1/4 colos dugókulcsok 27 darabos készlet:
1 x
1/4 colos gömbfejű racsni 3 az 1-ben

GÖMBFEJŰ 1/4 RACSNIS HAJTÓKAR 145M

Leírás: Hagyományos racsniként, csavarhúzóként és T-nyélként is használható
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW6

Leírás:
6 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW7

Leírás:
7 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW8

Leírás:
8 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW9

Leírás:
9 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW10

Leírás:
10 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW11

Leírás:
11 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW12

Leírás:
12 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW13

Leírás:
13 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW14

Leírás:
14 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/4-L53MM

Leírás:
53 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/4-L150MM

Leírás:
152 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os kardáncsukló

KARDÁNCSUKLÓ-1/4-L33MM

Leírás:
Kihajtás módja: Külső négylapú
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz

DUGÓKULCS-1/4-INTX-TX10

Leírás:
TX10
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz

DUGÓKULCS-1/4-INTX-TX15

Leírás:
TX15
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz

DUGÓKULCS-1/4-INTX-TX20

Leírás:
TX20
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz

DUGÓKULCS-1/4-INTX-TX25

Leírás:
TX25
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz

DUGÓKULCS-1/4-INTX-TX27

Leírás:
TX27
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz

DUGÓKULCS-1/4-INTX-TX30

Leírás:
TX30
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz

DUGÓKULCS-1/4-INTX-TX40

Leírás:
TX40
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét belső hatszögű csavarokhoz, metrikus

DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW4

Leírás:
0 - nem alkalmazható; Hosszúság: 32 mm; 4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét belső hatszögű csavarokhoz, metrikus

DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW5

Leírás:
0 - nem alkalmazható; Hosszúság: 32 mm; 5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét belső hatszögű csavarokhoz, metrikus

DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW6

Leírás:
0 - nem alkalmazható; Hosszúság: 32 mm; 6 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét hornyolt

DUGÓKULCS-1/4-SL-5,5X1,0

Leírás:
Hosszúság: 32 mm; 1,0 x 5,5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét PH

DUGÓKULCS-1/4-PH1

Leírás:
PH1
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét PH

DUGÓKULCS-1/4-PH2

Leírás:
PH2
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét PH

DUGÓKULCS-1/4-PH3

Leírás:
PH3
Mennyiség: 1 x
Szivacs 1/4 col dugókulcs készlethez
1 x
Szivacs 1/4 col dugókulcs készlethez

FMINRT-F.096501427-215X105X30MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Fémkazetta, 1-es méret Üres

FÉMDOBOZ 220X110X35 GROESSE 1

Leírás:
220 x 110 x 40 mm
Mennyiség: 1 x