Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4 colos csuklós fejű racsnis csavarkulcs, Black Edition készlet

1/4 colos dugókulcs készlet, Black Edition, 23 db
DUGÓKULCS-KLT-1/4-BLACK-EDITION-23DB

Cikksz. 0965014230
EAN 4061975348531

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4 colos csuklós fejű racsnis csavarkulcs, Black Edition készlet

Cikksz. 0965014230
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
23 darab. A legszűkebb helyeken való használatra fejlesztették ki.

Tartalom: 23 db


  • 1 db csuklós fejű racsnis csavarkulcs

  • 1 db 1/4 colos hosszabbító

  • 1 db 1/4 colos bitadapter

  • 1 db sliccelt bit:

0,8 x 5,5 mm


  • 3 db PH dugókulcs:

PH 1, 2, 3


  • 3 db PZ dugókulcs:

PZ 1, 2, 3


  • 3 db TX bit:

TX 15, 20, 25


  • 4 db bkny bit:

Méret: 3, 4, 5, 6 mm


  • 6 db dugókulcsbetét:

Méretek: 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

23 darab

Szélesség x magasság x mélység

140 x 40 x 100 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk