Kötözőheveder rögzítőzárral és szerelvénnyel
Rögzítőszíj feszítőzárral
RÖGZÍTŐ HEVEDER - KSG54
Cikksz. 096380 238
EAN 4045727703854
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Típus leírás | KSG54 |
Szélesség | 25 mm |
Hosszúság | 500 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,150 kg |
Kampóforma | Rögzítőkarika ZOE |
Szín | Piros |
Anyag | PES – poliészter |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!