Szerelőállvány Kompakt és strapabíró
Szerelőállvány
SZERELŐ-PLATFORM-ALU-1,7X0,5M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors felállítás és helytakarékos szállítás/tárolás, mivel a fellépő részek behajthatók
- A mászóelemek automatikusan rögzülnek a helyükön használati/szállítási helyzetben
- Könnyű szállítás a padozaton lévő fogónyílásoknak köszönhetően
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium/Alumínium |
Rakodófelület anyaga | Fa |
Hosszúság x Szélesség | 2,17 x 0,6 m |
Rakodófelület mérete | 1,70 x 0,5 m |
Max. teherbírás | 300 kg |
Állvány magassága | 0,58 m |
Munkamagasság | 2,08 m |
Elérési magasság | 2,58 m |
Szállítási méretek | 1,75 x 0,6 x 0,2 m |
Tömeg | 16,9 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!