Többfunkciós alumínium létra
Többfunkciós állólétra munkaállvánnyal
ALULÉTRA-4X3FOK-PLATFORMMAL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Helytakarékos a járművekben és a tárolóhelyiségekben
Összehajtva kompakt
Szilárd, automatikusan bekattanó acélhuzal csuklópántok
Erősen csavarodásálló
Négyszeres peremezés és bepréselt létrafok/merevítőrúd csatlakozás
Kiváló görbülésálló képesség
Húzott alumíniumból készült létrafokok
Biztonságos lábelhelyezés
Csúszásálló, 2-komponensű lábak
Lépésbiztonság
Hornyolt létrafokok
A kereszttartót (szerelési segédanyagokkal együtt) a létrával együtt szállítjuk, és néhány egyszerű lépésben felszerelhető.
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Fokok száma | 4 x 3 |
Szélesség | 0,35 m |
Kereszttartó hossz | 0,75 m |
Kereszttartó méretek | 64 x 25 mm |
Sín méretezése | 64 mm x 25 mm |
Létrafoktávolság | 283 mm |
Létrafok méretei | 28 x 28 mm |
Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint | Nem |
Teherbírás | 150 kg |
Hosszúság támasztólétraként | 3,49 m |
Állásmagasság támasztólétraként | 2,21 m |
Munkamagasság normál létraként | 3,71 m |
Elérési magasság támasztólétraként | 4,21 m |
Dokkmagasság támasztólétraként (70°-os dőlésnél) | 3,29 m |
Állólétra faltávolsággal: Állásmagasság | 1,57 m |
Állólétra faltávolsággal: Munkamagasság | 3,07 m |
Állólétra faltávolsággal: Elérési magasság | 3,57 m |
Állólétra faltávolsággal: Dokkmagasság (75°-os dőlésnél) | 2,57 m |
Hosszúság állólétraként | 1,79 m |
Állásmagasság állólétraként | 1 m |
Munkamagasság szobalétraként | 2,5 m |
Elérési magasság állólétraként | 3 m |
Lépéshossz állólétraként | 1,16 m |
Függőleges magasság állólétraként | 1,7 m |
Munkaállvány: állásmagasság | 0,93 m |
Állvány: Munkamagasság | 2,43 m |
Munkaállvány: elérési magasság | 2,93 m |
Rakodófelület hossza | 1,44 m |
Rakodófelület szélessége | 0,3 m |
Szállítási méretek | 0,94 x 0,35 x 0,27 m |
Létra súlya | 13,1 kg |
Platform súlya | 4,2 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!