Professzionális alumínium teleszkópos létra
Professzionális teleszkópos alumínium létra
TEL.LÉTRA-PROFI-ALU-4X3FOK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kívánt munkamagasság a létrafokok közötti távolságot tekintve könnyen beállítható a robusztus rögzítőkar segítségével
- Erős, automatikusan záró biztonsági lemezes csuklópántok
- Állólétraként használható, még lépcsőkön is
- Összehajtható/-csukható, így szállítás és tárolás közben helytakarékos
- Nagy torziós ellenállás a merevítőrudak és a létrafokok közötti négyszeres illesztőperemeknek köszönhetően
- A létrafokok és a merevítőrudak húzott alumíniumból készültek a kiváló görbülésálló képesség érdekében
- A csúszásálló, 2-komponensű létralábak révén biztosan áll
- A hornyolt létrafokok garantálják a lépésbiztonságot
A billenés elleni védelemmel, (cikksz. 0962 931 411), a létra teljesíti a támasztólétrákhoz előírt szélességet, vagyis a DIN EN 131 szabvány szerint bevizsgált és tanúsított.
Adatlapok(X)
Használható munkaállványként, támasztólétraként vagy állólétraként.
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Fokok száma | 4 x 3 |
Sín méretezése | 69 mm x 29 mm |
Létrafoktávolság | 280 mm |
Létrafok méretei | 25 x 25 mm |
Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint | Nem |
Teherbírás | 150 kg |
Min./max. hosszúság támasztólétraként | 1,96-3,08 m |
Szélesség támasztólétraként | 0,5 m |
Max. állásmagasság támasztólétraként | 1,85 m |
Max. munkamagasság normál létraként | 3,35 m |
Max. elérési magasság támasztólétraként | 3,85 m |
Max. dokkmagasság támasztólétraként (70°-os dőlésnél) | 2,9 m |
Min./max. hosszúság támasztólétraként | 0,98-1,5 m |
Szélesség (alsó/felső) állólétraként | 0,5/0,4 m |
Max. állásmagasság állólétraként | 0,84 m |
Max. munkamagasság állólétraként | 2,34 m |
Max. elérési magasság állólétraként | 2,84 m |
Min./max. lépéshossz állólétraként | 0,72-1,07 m |
Min./max. magasság állólétraként | 0,97-1,50 m |
Min./max. támaszmagasság szerelőbakként | 0,28-0,84 m |
Szállítási méretek | 1,03 x 0,5 x 0,2 m |
Tömeg | 11 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!