Alumínium zsámoly
Állólétra
FELLÉPŐ-ALU-2X2FOK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Extra nagy, bordázott álló platform biztosítja a biztonságos és kényelmes munkavégzést
- Mindkét oldalról hozzáférhető; összecsukható
- Bővíthető egy másik állólétrával és legfeljebb két, egymás melletti Würth teleszkópos pallóval egy nagy munkaállvány kialakításához
- A munkaállványban levő kis hézag „fogantyúként” szolgál, hogy az ujjak ne zúzódjanak össze, valamint használható beakasztási pontként a Würth teleszkópos palló számára
- A 85 mm mély, bordázott felületű létrafokok és a DIN 51130 szerinti R12 csúszásállósági osztály garantálják a lépésbiztonságot
- Merevítőrúd/létrafok csatlakoztatás különleges szegecsekkel és kiegészítő merevítőrudak gondoskodnak a magas szintű szilárdságért és a jó torziós merevségért
- Nagyon jó az elhajlási stabilitás, mivel a lépcsőfokokat és a merevítőrudakat húzott alumíniumból gyártják
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Lépések száma (rakodófelületet is beleértve) | 2 x 2 |
Hosszúság | 0,52 m |
Szélesség (alul)/szélesség (felül) | 0,65/0,61 m |
Sín méretezése | 85,8 mm x 20,5 mm |
Foktávolság | 185 mm |
Fokmélység | 85 mm |
Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint | Igen |
Rakodófelület magassága | 0,37 m |
Rakodófelület mérete | 39 x 61 cm |
Lépéshossz | 0,71 m |
Teherbírás | 150 kg |
Állvány magassága | 0,37 m |
Munkamagasság | 1,87 m |
Elérési magasság | 2,37 m |
Szállítási méretek | 0,52 x 0,65 x 0,35 m |
Tömeg | 7,2 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!