TOOLsystem Compact műhelykocsi
Műhelykocsi, Compact
SZERSZÁMKOCSI-JUB-C7-TOP-ANTRACIT
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus, többszegélyű acéllemez konstrukció
- Külső méretek fogantyúval (Szé x Mé x Ma): 710 x 430 x 940 mm
- Teljes terhelhetőség: 300 kg
- Munkamagasság: 885 mm
- Golyóscsapágyas, teljesen kihúzható csúszósínek
- A fiók méretezése alkalmas szivacsbetétes szerszámkészletekhez
- Robusztus és ergonomikus oldalsó fogantyú
- A kerékgörgő gumik nem hagynak nyomot a padlón, vezetőgörgők, átm. 100 mm (az egyik rögzítőfékkel), futókerekek, átm. 140 mm
- Habgumis ütköző az ütközések elleni védelemhez
- ABS-műanyagból, fából vagy bordázott gumiszőnyegből készült opcionális munkalap
- Porszórt
- Tartozékok széles köre
- Lyukacsos oldalfalak, négyzet alakú perforációkkal a perforált lemezes választékból
Háromfunkciós zárrendszer
- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását mozgás közben
- Kihúzásgátló a kitűnő stabilitásért és a felborulás megakadályozásának érdekében. Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
Adatlapok(X)
Fiókok száma | 7 darab |
Munkalap anyaga | Műanyag tető |
Szín | Antracit, metál |
Fiók színe | Fekete |
Szélesség | 710 mm |
Mélység | 430 mm |
Magasság | 940 mm |
Teherbírás | 300 kg |
Fiók teherbírás | 40 kg |
Tömeg | 63 kg |
Bevonat | Por szórt |
Anyag | Acél / gumi |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy |
Fiók kivitel | 5 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 65 mm, 2 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 140 mm |
Tekercsek kialakítása | 2 rögzített görgő fék nélkül (D: 140 mm), 1 önbeálló görgő fékkel (D: 100 mm), 1 önbeálló görgő fék nélkül (D: 100 mm) |
Terméktömeg (darabonként) | 35000.000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!