Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerelő rendszerkocsi 8,8

Szerelőkocsi, 8.8
SZERELŐKOCSI-FEKETE-8.8-704X497X875

Cikksz. 0962613000
EAN 4061975283665

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerelő rendszerkocsi 8,8

Cikksz. 0962613000
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
Kompakt és jól manőverezhető szerelőkocsi, ideális műhelyben való használatra; akadálymentes, gyors hozzáférést biztosítva számtalan szerszámhoz és kis alkatrészhez

Rendkívül robusztus szerelőkocsi 8,8-as rendszerméretben


  • Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel

  • Háromirányú, állítható magasságú polclapok (középső)

  • Erős és ergonomikus mozgatófogantyú

  • Perforált hátsó lemezes fal különböző tartozékok felszereléséhez (négyzetes perforációk, 10 x 10 mm)

  • Gumikerekek, 100 mm átmérőjű vezetőgörgők (kettő rögzítőfékkel), 100 mm átmérőjű futókerekek

  • Nagy teljes teherbírás: 150 kg (terhelhetőség polcelemenként 50 kg)

  • Porbevonatos, RAL 9017 színben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Polcok száma

3 darab

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

497 x 704 x 875 mm

Teherbírás

150 kg

Tekercs átmérő

100 mm

Görgők száma

4 darab

Anyag

Lemezacél

Bevonat

Por szórt

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Beálló kerék önbeálló, fékkel

BOLYGÓKERÉK KLT.TOOLSYS-S-KOCSIHOZ-2DB

Standard műhelykocsihoz
x 1 db
Fix kerék Standard műhelykocsikhoz

FIX KERÉK KLT.TOOLSYS-S-KOCSIHOZ-2DB