Alumínium doboz
Alumínium láda
LÁDA-ALU-D48
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Korrózióálló, időjárásálló és hőmérsékletálló
- Kis önsúly
- A minden oldalon jelenlévő peremek és profilok garantálják magas szintű stabilitást és a tartósságot
- Rakásolható
- Az oldalakon lévő gumi tömítés véd a külső környezeti tényezők ellen, mint pl. fröccsenő víz, por és kellemetlen szagok
- Műanyag bevonatú, automatikusan lehajtódó biztonsági fogantyúk
- Beépített rugóhatároló hevederek
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 550 x 350 x 248 mm |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 580 x 385 x 277 mm |
Térfogat | 48 l |
Anyag | Alumínium |
Anyagvastagság | 1 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!