Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag hordozódoboz

Szerszámosláda
SZERSZÁMOSLÁDA-NYITOTT-MŰA-41,5X26X20,5

Cikksz. 0962219200
EAN 4056807241852

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Könnyű szerszámosláda két elkülönített tárolórekesszel és alumínium fogantyúval
  • Polipropilénből készült, ezért ütésálló, erős és nagy teherbírású

  • A nagy fogantyú miatt nagyon kényelmes a szállítása

  • Alacsony önsúly

  • Fém rögzítő

  • Lakattal zárható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság (C)

180 mm

Szélesség (A)

410 mm

Szín

Fekete

Anyag

PP – Polipropilén

Terméktömeg (darabonként)

507,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk