Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámosláda, PP Kivehető fiókbetétekkel és egy kivehető betéttel

Szerszámosláda, PP, kivehető fiókbetétekkel
SZERSZÁMKOFFER 660X260X248 MM

Cikksz. 0962219004
EAN 4050382226822

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Polipropilénből készült, ezáltal ütésálló, robusztus és nagy teherbírású

  • A nagy méretű alumínium fogantyúnak köszönhetően könnyen és kényelmesen hordozható

  • Kis önsúly

  • Fémből készült rögzítőkapcsok

  • Lakattal zárható

  • Két kivehető rekesz a fedélben a kis alkatrészekhez

  • Interaktív alumínium zár

  • Hőre lágyuló műanyagból készült ütésálló sarkok
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Height (C)

268 mm

Width (A)

663 mm

Mélység (B)

270 mm

Colour

Piros, Fekete

Material

PP – Polipropilén

Product weight (per item)

3900.000 g

Teherbírás

25 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk