Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, horganyzott acél, 4.8, kékre passzivált (A2K)

DIN 976-1 acél, 4.8, horganyzott, A alak
MNTSRÚD-DIN976-A-4.8-(A2K)-M24X1000

Cikksz. 095824
EAN 4011231873802
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M24

Hosszúság (l1)

1000 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Horganyzott

Forma

A

Menettípus

Metrikus csavarmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk