Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, horganyzott acél, 4.8, kékre passzivált (A2K)
DIN 976-1 acél, 4.8, horganyzott, A alak
MNTSRÚD-DIN976-A-4.8-(A2K)-M22X1000
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M22 |
Hosszúság (l1) | 1000 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | A |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |