Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, horganyzott acél, 4.8, kékre passzivált (A2K)

DIN 976-1 acél, 4.8, horganyzott, A alak
MENETES RÚD-DIN976-A-4.8-(A2K)-M16X

Cikksz. 0958016
EAN 4045989802517
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M16

Hosszúság (l1)

2000 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Horganyzott

Forma

A

Menettípus

Metrikus csavarmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk