Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A4 nemesacél
DIN 976-1, nemesacél, A4, f.kezeletlen, A alak
MNTSRÚD-DIN976-A-A4/70-M8X1000
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ausztenites nemesacélból készült, A4-70 szilárdsági osztályú, d ≥ 5 mm névleges menetátmérőjű tőcsavarok, egyik oldalán A4-es acélminőségként azonosítva. A megadott jelölés alternatívájaként a tőcsavarok az egyik végükön lángvörös színnel (RAL 3000) azonosíthatóvá tehetők.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 1000 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Színkód | Tűzpiros RAL 3000 |
RoHS megfelelőség | Igen |