HES 510 N szegecsanya fogó
Szegecsanya fogó, HES 510N
KÉZI-SZEGECSANYA-FOGÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerűen cserélhető menetvágó tüskék
A gyorscserés rendszer lehetővé teszi a menetvágó tüskék könnyű és gyors cseréjét
A megfelelő menetvágó tüskék könnyen és gyorsan megtalálhatók
A menetvágó tüskék színkódolással rendelkeznek
Egyszerű lökethossz-állítás a pontos lökethossz kijelzés révén
A lökethossz a menetvágó tüske befogójának elfordításával állítható
Kényelmes és tiszta munkavégzés
- A kézi kar ergonomikus kialakítása miatt a munkavégzéshez kis erőfeszítés szükséges
- A menetvágó tüskék a kézi karokra vannak szerelve, és a mellékelt szerelőkulcs segítségével állíthatók
Adatlapok(X)
Hosszúság | 500 mm |
Magasság | 50 mm |
Szélesség | 160 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3901,000 g |

TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N