Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Popszegecs puha karmokkal és lapos fejjel

Szétnyíló szegecs, nagy félgömbfejű, alumínium/acél, horg.
HSZ-DF-ALU/ST-(-/A2K)-(8,0-12,0)-4,8X18

Cikksz. 0937004818
EAN 4038898202127
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Popszegecs puha karmokkal és lapos fejjel

Cikksz. 0937004818

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hüvely: Alumínium. Tüske: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

A szegecstest optimalizált tágításának köszönhetően különösen alkalmas puha anyagokhoz

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

4,8 mm

Hosszúság (l1)

18 mm

Fejátmérő (dk)

9,5 mm

Fejhossz (k1)

1,1 mm

Min./max. befogási tartomány

8,0-12,0 mm

Persely anyaga

Alumínium

Tüske anyaga

Acél

Persely felület

Sima

Tüske felülete

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Furatátmérő

5.2

Nyíró-szakítóterhelés

1800 N

Húzó-szakítóterhelés

2000 N

Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d x l)

4,8 x 18 mm

Fej típusa

Tányérfejű

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus popszegecselő PNG 102

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102

Praktikus, kompakt, sűrített levegővel üzemeltetett popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval.
x 1 db
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
Kézi szegecsfogó hosszú csonkkal

KÉZI POPSZEGECSHÚZÓ, HOSSZÚ FEJŰ

3,2 mm, 4 mm és 4,8 mm átmérőjű alumínium, réz, acél és nemesacél popszegecsekhez
x 1 db
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez