Popszegecs puha karmokkal és lapos fejjel
Szétnyíló szegecs, nagy félgömbfejű, alumínium/acél, horg.
HSZ-DF-ALU/ST-(-/A2K)-(12,0-15,0)-4X20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A szegecstest optimalizált tágításának köszönhetően különösen alkalmas puha anyagokhoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,0 mm |
Min./max. befogási tartomány | 12,0-15,0 mm |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Furatátmérő | 4,2 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1200 N |
Húzó-szakítóterhelés | 1400 N |
Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d x l) | 4 x 20 mm |
Fej típusa | Tányérfejű |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!