Húzószegecs félgömbfejű
Popszegecs, laposfejű, nemesacél, A2/nemesacél, A2
HSZ-DF-A2/A2-(9,0-13,0)-6,4X18

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 6,4 x 18 mm |
Min./max. befogási tartomány | 9,0-13,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 13,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,9 mm |
Min./max. furatátmérő | 6,5-6,6 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 7500 N |
Húzó-szakítóterhelés | 9300 N |
Persely anyaga | Nemesacél A2 |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
Furatátmérő | 6,5 mm |
Szabványok | WN 931 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 3,85 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!