Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Húzószegecs félgömbfejű

Popszegecs, laposfejű, nemesacél, A2/nemesacél, A2
HSZE-DF-A2/A2-(2,0-4,0)-5,0X8

Cikksz. 09319508
EAN 4048539346189

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Húzószegecs félgömbfejű

Cikksz. 09319508

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hüvely: A2 nemesacél. Tüske: A2 nemesacél
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1)

5 x 8 mm

Min./max. befogási tartomány

2,0-4,0 mm

Fejátmérő (dk)

9,5 mm

Fejhossz (k1)

1,2 mm

Min./max. furatátmérő

5,1-5,2 mm

Nyíró-szakítóterhelés

5000 N

Húzó-szakítóterhelés

6500 N

Persely anyaga

Nemesacél A2

Tüske anyaga

Nemesacél A2

Persely felület

Sima

Tüske felülete

Sima

Furatátmérő

5,1 mm

Szabványok

WN 931

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Félgömbfejű

Feszítőtüske átmérője (dm)

2,9 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus popszegecselő PNG 102

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102

Praktikus, kompakt, sűrített levegővel üzemeltetett popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval.
x 1 db
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez