Húzószegecs félgömbfejű
Popszegecs, laposfejű, nemesacél, A2/nemesacél, A2
HSZ-DF-A2/A2-(8,0-9,5)-4,8X14

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,8 x 14 mm |
Min./max. befogási tartomány | 8,0-9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 1,2 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,9-5,0 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 4500 N |
Húzó-szakítóterhelés | 6000 N |
Persely anyaga | Nemesacél A2 |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
Furatátmérő | 4,9 mm |
Szabványok | WN 931 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,9 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!