Húzószegecs félgömbfejű
Popszegecs, laposfejű, nemesacél, A2/nemesacél, A2
HSZ-DF-A2/A2-(10,5-12,0)-4,0X16

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4 x 16 mm |
Min./max. befogási tartomány | 10,5-12,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,0 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,1-4,2 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 3000 N |
Húzó-szakítóterhelés | 3800 N |
Persely anyaga | Nemesacél A2 |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
Furatátmérő | 4,1 mm |
Szabványok | WN 931 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!