Húzószegecs félgömbfejű
Popszegecs, laposfejű, nemesacél, A2/nemesacél, A2
HSZ-DF-A2/A2-(7,0-9,0)-3,2X12

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Min./max. befogási tartomány | 7,0-9,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,5 mm |
Fejhossz (k1) | 0,8 mm |
Min./max. furatátmérő | 3,3-3,4 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1800 N |
Húzó-szakítóterhelés | 2300 N |
Persely anyaga | Nemesacél A2 |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
Furatátmérő | 3,3 mm |
Szabványok | WN 931 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 1,95 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!