Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szegecsanya kis süllyesztett fejjel és recézett szárral

Kis sülly.fejű, acél, horg., recézett szár,nyitott
SZEGECSANYA 15.5X9

Cikksz. 0917780
EAN 4046778985657

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szegecsanya kis süllyesztett fejjel és recézett szárral

Cikksz. 0917780

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált, kis süllyesztett fejű és recézett szárú
  • A szegecsanyák egyidejűleg alkalmasak szegecs- és csavarkötésre. Ennek eredményeként lehetőséget nyújtanak biztos kötésre ill. további részegységek felszerelésére hagyományos csavarok segítségével

  • Egyoldali felszerelés, ezért használható zárt profilokhoz is

  • Egyszerű, gyors és majdnem automatikus beszerelés

  • Nincs szükség süllyesztett furatra

  • Folyamatosan magas szerelési minőség

  • A terhelhető menetnek köszönhetően elfordulásbiztos kötés

  • A gyors munka, biztos kötés és a jó minőség hatékonyabbá teszi használatát
Megjegyzés

A megadott műszaki értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen alkalmas puha anyagokban (alumínium, fa, műanyag, azbeszt stb.) elfordulás elleni biztosításként

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (D)

M8

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (d1)

11,0 mm

Külső átmérő (d2)

9,9 mm

Fejhossz (k1)

0,50 mm

Min./max. befogási tartomány (s1)

0,5-3,0 mm

Húzó-szakítóterhelés

22000 N

Nyíró-szakítóterhelés

5200 N

Max. meghúzási nyomaték

25 Nm

Furatátmérő

10,0 mm

Szár részlet

Recés csappal

Fej típusa

Kis süllyesztett fej

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez