Szegecsanya kis süllyesztett fejjel és recézett szárral
Kis sülly.fejű, acél, horg., recézett szár,nyitott
ZEBRA SZEGECSANYA M5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szegecsanyák egyidejűleg alkalmasak szegecs- és csavarkötésre. Ennek eredményeként lehetőséget nyújtanak biztos kötésre ill. további részegységek felszerelésére hagyományos csavarok segítségével
- Egyoldali felszerelés, ezért használható zárt profilokhoz is
- Egyszerű, gyors és majdnem automatikus beszerelés
- Nincs szükség süllyesztett furatra
- Folyamatosan magas szerelési minőség
- A terhelhető menetnek köszönhetően elfordulásbiztos kötés
- A gyors munka, biztos kötés és a jó minőség hatékonyabbá teszi használatát
A megadott műszaki értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.
Adatlapok(X)
Különösen alkalmas puha anyagokban (alumínium, fa, műanyag, azbeszt stb.) elfordulás elleni biztosításként
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Fejátmérő (d1) | 8,0 mm |
Külső átmérő (d2) | 6,9 mm |
Fejhossz (k1) | 0,50 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 0,5-3,0 mm |
Húzó-szakítóterhelés | 10000 N |
Nyíró-szakítóterhelés | 3300 N |
Max. meghúzási nyomaték | 6 Nm |
Furatátmérő | 7 mm |
Szár részlet | Recés csappal |
Fej típusa | Kis süllyesztett fej |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!