Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szegecsanya kis süllyesztett fejjel és recézett szárral

Kis sülly.fejű, acél, horg., recézett szár,nyitott
SZEGECSANYA-(A2K)-(0,25-3)-10,5X7,0

Cikksz. 0917740
EAN 4046778985626

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szegecsanya kis süllyesztett fejjel és recézett szárral

Cikksz. 0917740
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
Horganyzott acél, kékre passzivált, kis süllyesztett fejű és recézett szárú
  • A szegecsanyák egyidejűleg alkalmasak szegecs- és csavarkötésre. Ennek eredményeként lehetőséget nyújtanak biztos kötésre ill. további részegységek felszerelésére hagyományos csavarok segítségével

  • Egyoldali felszerelés, ezért használható zárt profilokhoz is

  • Egyszerű, gyors és majdnem automatikus beszerelés

  • Nincs szükség süllyesztett furatra

  • Folyamatosan magas szerelési minőség

  • A terhelhető menetnek köszönhetően elfordulásbiztos kötés

  • A gyors munka, biztos kötés és a jó minőség hatékonyabbá teszi használatát
Megjegyzés

A megadott műszaki értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen alkalmas puha anyagokban (alumínium, fa, műanyag, azbeszt stb.) elfordulás elleni biztosításként

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (D)

M4

Hosszúság (l1)

10 mm

Fejátmérő (d1)

8 mm

Külső átmérő (d2)

5,9 mm

Fejhossz (k1)

0,45 mm

Min./max. befogási tartomány (s1)

0,5-3,0 mm

Furatátmérő

7 mm

Szár részlet

Recés csappal

Fej típusa

Kis süllyesztett fej

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

M10 Al, max. M8 acél és M6 nemesacél szegecsanyák behelyezéséhez.
x 1 db
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez