W-UR 14 F SymCon, műanyag dübel csavarral
Műanyag keretr. dübel, W-UR F 14 SymCon, hatlapf.
DBL-(W-URF SYM)-AW50-(A2K)-60-90-14X160
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális keretes dübel (beton, lyukacsos és tömör tégla falazat)
A dübelhüvely gyakorlatilag nem mozdul
- A csavar könnyedén behajtható
- A dübel „csak kissé” nyílik szét
Megbízható utónyílási jellemzők
Ezt a SymCon dübelcsavar geometriája biztosítja
Megnövelt terhelésátvitel
A SymCon csavar behajtása optimális módon nyomja össze a dübelhüvely műanyagját (szinte nincs hátrametszés)
Alacsony összeszerelési munkaterhelés
A dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt állapotban van
Megtakarít egy kiegészítő U-alátétet, és megakadályozza a kontaktkorróziót
A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készült
Európai műszaki engedély ETA-11/0309 nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez betonba és falazatba
- Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzópróbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt
- A 330 mm, 360 mm és 390 mm hosszok nincsenek előre összeszerelve
- A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
Európai műszaki engedély ETA-11/0309 nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez betonba és falazatba
Adatlapok(X)
Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése jóváhagyással
pl. homlokzatokhoz, álmennyezetekhez, tető alszerkezetek (fából vagy acélból), fagerendákhoz, falécekhez, bekötő szögvasakhoz, falra szerelt szekrényekhez, polcokhoz stb.
Az alábbi alapokba rögzíthető
- Szabványos beton
- Falazott falak (tömör tégla, tömör mészhomok tégla, üreges tégla, üreges mészhomok tégla, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör téglák és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek)
Dübelátmérő | 14 mm |
Dübelhossz (l) | 160 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 14 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 14,5 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 90 mm |
Csavar anyaga | Acél |
Belső meghajtó | AW50 |
Csavar felület | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Engedély | ETA-11/0309 |
Üzemi adatok: Beton, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében | ||||
Dübelátmérő | [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
Dübelhüvely illesztési mélysége | hnév [mm] | 70 | 100 | |
Centrikus húzóterhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 | 2,4 |
50 °C2)/80 °C3) | 2,2 | 2,4 | ||
Nmegeng ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 3,2 | 3,2 | |
50 °C2)/80 °C3) | 3,0 | 3,2 | ||
Nyíró terhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Vmegeng | [kN] | 9,5 | 9,5 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin | [mm] | 110 | 140 |
Minimális tengelytávolság4) | smin [mm] | C12/15 | 85 | 85 |
≥ C16/20 | 60 | 60 | ||
Minimális peremtávolság4) | cmin [mm] | C12/15 | 115 | 115 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | ||
Jellemző peremtávolság | ccr,N [mm] | C12/15 | 110 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 100 | ||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét. 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet. 3) Maximális rövid távú hőmérséklet. 4) A megengedett terhelést csökkenteni kell. |
Üzemi adatok: Falazat4), dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben (hőmérséklet-tartomány: 50 °C2)/80 °C3)) A további téglatípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, perem- és tengelytávolságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-11/0309 engedélyben | |||||
Tégla típusa | Tégla mérete [mm] | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm³] | Minimális nyomószilárdság [N/mm²] | Fmegeng [kN]1)5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz) W-UR 14 SymCon | |
Effektív rögzítési mélység | hnév [mm] | 70 - 99 | 100 | ||
Falazó tégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | - | 1,0 |
20 | - | 1,57 | |||
Tömör mészhomok tégla, Silka XL Basic, Silka XL Plus, EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 | 0,86 |
20 | 1,29 | 1,29 | |||
28 | 1,71 | 1,86 | |||
Normál beton tömör tégla , Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | - | 0,57 |
20 | - | 0,86 | |||
28 | - | 1,14 | |||
Normál beton tömör tégla V, EN 771-3, DIN 18152-100 pl. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | - | 1,14 |
20 | - | 1,57 | |||
Könnyűbeton tömör tégla, V, EN 771-3, DIN 18152-100 pl. BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | - | 0,34 |
4 | - | 0,57 | |||
Függőlegesen perforált tégla, HLz6), EN 771-1, DIN 105 pl. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
10 | - | 0,71 | |||
Függőlegesen perforált tégla, HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 pl. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 |
Függőlegesen perforált tégla, POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
Függőlegesen perforált tégla, POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Függőlegesen perforált tégla, POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Függőlegesen perforált tégla, ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,5 | 0,71 |
Függőlegesen perforált tégla, ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 |
8 | 0,17 | 0,17 | |||
10 | 0,21 | 0,21 | |||
12 | 0,26 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | 0,43 | |||
Függőlegesen perforált tégla, THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 |
6 | - | 0,43 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Üreges mészhomok tégla, KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 pl. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 |
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
12 | - | 0,71 | |||
Könnyűbetonból készült üreges beton tégla, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) pl. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 |
4 | - | 0,26 | |||
6 | - | 0,43 | |||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét. 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet. 3) Maximális rövid távú hőmérséklet. 4) Más téglatípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-11/0309 engedélyben. 5) A tégla geometriáját össze kell hasonlítani az ETA-11/0309 engedélyben foglaltakkal. 6) Ha a furatot ütőhatással vagy ütvefúrással alakítják ki, a megengedett terhelést a szerkezeten végzett vizsgálattal kell meghatározni. |
Teljes hosszúság, L [mm] | Szerelvény vastagsága, tfix [mm] | Illesztési mélység, hnévl [mm] | Furatmélység, h1 [mm] |
80 | 10/- | 70/- | 80 (+tfix)/110 (+tfix) |
110 | 40/10 | 70/100 | |
140 | 70/40 | ||
160 | 90/60 | ||
180 | 110/80 | ||
210 | 140/110 | ||
240 | 170/140 | ||
270 | 200/170 | ||
300 | 230/200 | ||
330 | 260/230 | ||
360 | 290/260 | ||
390 | 320/290 |
Beszerelési paraméterek: Beton + falazat | |||
Dübelátmérő [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 14 | |
Furatátm. | dvág ≤ [mm] | 14,45 | |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 80 | 110 |
Dübelhüvely illesztési mélysége | hnév [mm] | 70 | 100 |
Átmenő furat a rögzítésben | df ≤ [mm] | 14,5 |