Állványdübel rendszer
ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-MÜA-14X100
Cikksz. 0912014100
EAN 4011231856171
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A tökéletesen koordinált dübelhüvely és szemescsavar maximális biztonságot garantál
- A dübel anyaga kiváló minőségű poliamid (nejlon)
- A maximális terhelhetőség érdekében a poliamid dübel csak egyszer használható
- A szemescsavart addig kell a dübelbe hajtani, amíg a csavar csúcsa a dübel elején legalább a csavar átmérőjével egyező távolságra ki nem áll. Ez az egyetlen módja a maximális terhelhetőség elérésének
- A poliamid (nejlon) dübelt tilos újra felhasználni
- Az üreges tégla fúrását ütőmechanizmus nélkül kell végezni
- Keményfém univerzális fúrószárral sokkal jobb furat készíthető üreges téglába és sokkal jobb a kitermelési érték
- Az üreges blokktégla fúrását általában ütőmechanizmus nélkül kell végezni
Adatlapok(X)
- Önhordó állványzat rögzítésekor a GR Ø 14 állványdübelt GS 12 szemescsavarral kell használni
- Alkalmas rögzítésre tömör anyagokba, betonba, tömör téglába és sziklába, kivéve a könnyű betont
- Üreges tégla és könnyű vagy gázbeton esetén a HBR Ø 14 műanyag keretes dübelt (nagy tágulási zóna) javasoljuk GS 10 szemescsavarral, valamint keményfém univerzális fúrószárat a furat elkészítéséhez, hogy biztosítható legyen az optimális tartóerő
Dübelátmérő | 14 mm |
Dübelhossz (l) (l) | 100 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 70 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 14 mm |
Furatmélység (h 1) | 80 mm |
Jellemző értékek | ||||
Szem átmérő | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Éltávolság | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Meghúzási nyomaték | MD [Nm] | – | – | – |
Furatmélység | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Beállítási mélység | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Legkisebb alkatrész-vastagság | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Menetátmérő | dmen. [mm] | 8 | 10 | 12 |
Névleges fúróátmérő | dfur [mm] | 10 | 12 | 14 |
Furatátmérő az alkatrészben | dcon [mm] | – | – | – |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!