Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Állványdübel rendszer

Állványdübel rendszer
ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-MÜA-14X70

Cikksz. 0912014070

EAN 4011231856164

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Állványdübel rendszer

Cikksz. 0912014070

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

GR 14 mm állványdübel szabadon álló állványzatok rögzítéséhez (GS 12 szemescsavarral együtt kell használni)
  • A tökéletesen koordinált dübelhüvely és szemescsavar maximális biztonságot garantál

  • A dübel anyaga kiváló minőségű poliamid (nejlon)

  • A maximális terhelhetőség érdekében a poliamid dübel csak egyszer használható
Megjegyzés
  • A szemescsavart addig kell a dübelbe hajtani, amíg a csavar csúcsa a dübel elején legalább a csavar átmérőjével egyező távolságra ki nem áll. Ez az egyetlen módja a maximális terhelhetőség elérésének
  • A poliamid (nejlon) dübelt tilos újra felhasználni

  • Az üreges tégla fúrását ütőmechanizmus nélkül kell végezni

  • Keményfém univerzális fúrószárral sokkal jobb furat készíthető üreges téglába és sokkal jobb a kitermelési érték

  • Az üreges blokktégla fúrását általában ütőmechanizmus nélkül kell végezni
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Önhordó állványzat rögzítésekor a GR Ø 14 állványdübelt GS 12 szemescsavarral kell használni

  • Alkalmas rögzítésre tömör anyagokba, betonba, tömör téglába és sziklába, kivéve a könnyű betont

  • Üreges tégla és könnyű vagy gázbeton esetén a HBR Ø 14 műanyag keretes dübelt (nagy tágulási zóna) javasoljuk GS 10 szemescsavarral, valamint keményfém univerzális fúrószárat a furat elkészítéséhez, hogy biztosítható legyen az optimális tartóerő

Dübelátmérő

14 mm

Dübelhossz (l) (l)

70 mm

Illesztési mélység (h nom)

70 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

14 mm

Furatmélység (h 1)

80 mm

Jellemző értékek

Szem átmérő

[mm]

22 30 25

Éltávolság

ar ≥ [mm]

100 120 180

Meghúzási nyomaték

MD [Nm]

Furatmélység

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Beállítási mélység

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Legkisebb alkatrész-vastagság

d ≥ [mm]

120 120 175

Menetátmérő

dmen. [mm]

8 10 12

Névleges fúróátmérő

dfur [mm]

10 12 14

Furatátmérő az alkatrészben

dcon [mm]

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szemescsavar, GS

SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X120

Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt. Acél, 4.8, kékre horganyzott
x 25 db
Szemescsavar, GS

SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X160

Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt. Acél, 4.8, kékre horganyzott
x 25 db
Szemescsavar, GS

SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X190

Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt. Acél, 4.8, kékre horganyzott
x 25 db
Szemescsavar, GS

SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X230

Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt. Acél, 4.8, kékre horganyzott
x 25 db
Szemescsavar, GS

SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X300

Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt. Acél, 4.8, kékre horganyzott
x 25 db
Szemescsavar, GS

SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X350

Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt. Acél, 4.8, kékre horganyzott
x 25 db
Szemescsavar, GS

SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X90

Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt. Acél, 4.8, kékre horganyzott
x 25 db
Takarókupak, AK GR 14 állványdübelekhez

TAKARÓSAPKA-FEHÉR-ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-D14MM

Festhető, UV-álló takarás GR típusú állványdübelekhez
x 50 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk