Fa lapostipli
Fa lapostipli
LAPOSTIPLI-MÉRET10-55X19X4
Cikksz. 090725010
EAN 4011231854849
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kivitel: Barázdás, bükkből préselve
- Nagy szilárdságú kötés, mert a lapostipli a ragasztó hatására enyhén megdagad
Adatlapok(X)
Univerzális összekötőrendszer felületek, sarkok, keretek, merőleges és szögekben való összeépítésére
![]() | |
Hosszúság (l1) | 55 mm |
Szélesség (b1) | 19 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Méret | 10 |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság | 55 x 19 x 4 mm |
Anyag | Vörös bükk |
Kivitel | Hornyolt |
Beépítési hosszúság | 60 mm |
Beépítési mélység | 10 mm |
Beépítési vastagság | 4 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!