Fa lapostipli
Fa lapostipli
LAPOSTIPLI-MÉRET0-45X15X4
Cikksz. 09072500
EAN 4011231854832
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kivitel: Barázdás, bükkből préselve
- Nagy szilárdságú kötés, mert a lapostipli a ragasztó hatására enyhén megdagad
Adatlapok(X)
Univerzális összekötőrendszer felületek, sarkok, keretek, merőleges és szögekben való összeépítésére
![]() | |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
Szélesség (b1) | 15 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Méret | 0 |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság | 45 x 15 x 4 mm |
Anyag | Vörös bükk |
Kivitel | Hornyolt |
Beépítési hosszúság | 55 mm |
Beépítési mélység | 8 mm |
Beépítési vastagság | 4 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!