Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bordázott fatipli

Bordázott dübel, bükkfa
BÜKK-FATIPLI-1KG-8X35

Cikksz. 090700835

EAN 4011231854474

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bordázott fatipli

Cikksz. 090700835
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
  • Kivitel: Közönséges bükk

  • Mindkét oldalon sarkított

  • 8–10% fanedv tartalom

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (d1)

8 mm

Hosszúság (l1)

35 mm

Átmérő x Hosszúság

8 x 35 mm

Darabszám kg-onként

895 darab

Min./max. fanedvesség

8-10 %

Anyag

Vörös bükk

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Faenyv, D3

D3 FAENYV 12 KG

Különösen igényes faanyag ragasztáshoz beltéri és kültéri alkalmazásoknál
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk