Bordázott fatipli
Bordázott dübel, bükkfa
BÜKK-FATIPLI-1KG-6X30
Cikksz. 090700630
EAN 4011231854436
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kivitel: Közönséges bükk
- Mindkét oldalon sarkított
- 8–10% fanedv tartalom
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Átmérő x Hosszúság | 6 x 30 mm |
Darabszám kg-onként | 1800 darab |
Min./max. fanedvesség | 8-10 % |
Anyag | Vörös bükk |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 5 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!