Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül

Cápatipli, perem nélkül
CÁPATIPLI-MÜA-PEREM.NÉLKÜL-14X75

Cikksz. 090601475

EAN 4024835462433

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül

Cikksz. 090601475

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális dübelek majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartományhoz

Erős és biztonságos


  • A csavarhoz kis behajtási nyomaték is elegendő

  • Előformázott menet a fejben az optimális csavarvezetéshez és a biztos tartáshoz

  • A hosszirányban futó záróélek hatékony elfordulási biztosítékot nyújtanak tömör és üreges téglákban, gipszkartonban és betonban, fához vagy fémhez azonban nem alkalmasak

  • A szárnyak elfordulási biztosítékot nyújtanak tömör és üreges téglában


Ellenáll az időjárásnak


  • Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek


Optimális rögzítés különféle anyagokban


  • Biztos tartás a mechanikus fogazásnak és a súrlódásos rögzülésnek köszönhetően, ideális az üreges falszerkezetekhez

  • Stabil mechanikus fogazás üreges téglákban/falakban a terpesztőszegmensek összecsomózódása vagy kihajlása révén

  • Három szakasz a formazáró vagy súrlódásos rögzítésekhez, amelyek biztosítják a biztonságos rögzítést
Megjegyzés

A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmazható a lehető legnagyobb csavarátmérővel tömör és üreges téglákban, mindig erős tartást biztosít

  • Gipszkartonlemezekben, faforgácslapokban, falemezekben stb.

  • Használható tőcsavarokhoz, kampókhoz, emelőszemes csavarokhoz, WÜPOFAST csavarokhoz, ECOFAST csavarokhoz, facsavarokhoz (pl. ASSY-D)

Dübelátmérő

14 mm

Anyag

PE - polietilén

Szín

Piros

Dübelhossz (l)

75 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

14 mm

Furatmélység (t)

85 mm

Illesztési mélység (h s)

75 mm

Min./max. szükséges csavarátmérő

10-12 mm

Szükséges csavarhossz (l s)

Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Ajánlott terhelhetőségek2) Beton ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Tömör tégla ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Függőlegesen perforált tégla ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Üreges mészhomok tégla ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Gázbeton PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Gipszkarton, d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipszkarton, d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Horzsakő 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) A 7 mm-es átmérőjű még mindig előformázott menet nélkül.
2) Ezek az értékek a legnagyobb csavarátmérőjű facsavarok használata esetén érvényesek.
3) A furatot hagyományos módon készítse (ne ütvefúrással).
Jellemző értékek
Csavarátmérő dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Csavarátmérő lemezszerű építőanyagok esetén dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Csavarhossz = dübel hossza + rögzítendő anyagvastagság + csavarátmérő + bármilyen vakolat/szigetelés vastagsága
Névleges fúrási átmérő dfur [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Furatmélység t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Beágyazási mélység hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Furatátmérő az alkatrészben dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ütőszerszám készlet

BEÜTŐSZERSZÁM-PÓRUSBETONHOZ

Dübel helyének készítése gázbetonba
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk