Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK műanyag többcélú dübel vállal

Cápatipli, peremmel
CÁPATIPLI-MÜA-PEREMES-12X72

Cikksz. 090601272

EAN 4024835462419

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SHARK műanyag többcélú dübel vállal

Cikksz. 090601272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális dübelek majdnem mindenféle építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartomány esetén

Hatékony csavarozás


  • A csavarhoz kis behajtási nyomaték is elegendő

  • Előformázott menet a fejben az optimális csavarvezetéshez és a biztos tartáshoz

  • A hosszirányban futó záróélek hatékony elfordulási biztosítékot nyújtanak tömör és üreges téglákban, gipszkartonban és betonban, fához vagy fémhez azonban nem alkalmasak

  • A szárnyak elfordulási biztosítékot nyújtanak tömör és üreges téglában


Ellenállás


  • Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek


Ideális rögzítés különféle anyagokban


  • Biztos tartás a mechanikus fogazásnak és a súrlódásos rögzülésnek köszönhetően, ideális az üreges falszerkezetekhez

  • Stabil mechanikus fogazás üreges téglákban/falakban a terpesztőszegmensek összecsomózódása vagy kihajlása révén

  • Három szakasz a formazáró vagy súrlódásos rögzítésekhez, amelyek biztosítják a biztonságos rögzítést
Megjegyzés

A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmazható a lehető legnagyobb csavarátmérővel tömör és üreges téglákban, mindig erős tartást biztosít

  • Gipszkartonlemezekben, faforgácslapokban, falemezekben stb.

  • Használható tőcsavarokhoz, kampókhoz, emelőszemes csavarokhoz, WÜPOFAST csavarokhoz, ECOFAST csavarokhoz, facsavarokhoz (pl. ASSY-D)

Dübelátmérő

12 mm

Anyag

PE - polietilén

Szín

Gyöngyfehér

Dübelhossz (l)

72 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

12 mm

Furatmélység (t)

80 mm

Illesztési mélység (h s)

70 mm

Min./max. szükséges csavarátmérő

8-10 mm

Szükséges csavarhossz (l s)

Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Ajánlott terhelhetőségek2) Beton ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Tömör tégla ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Függőlegesen perforált tégla ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Üreges mészhomok tégla ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Gázbeton PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Gipszkarton, d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipszkarton, d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Horzsakő 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) A 7 mm-es átmérőjű még mindig előformázott menet nélkül.
2) Ezek az értékek a legnagyobb csavarátmérőjű facsavarok használata esetén érvényesek.
3) A furatot hagyományos módon készítse (ne ütvefúrással).
Jellemző értékek
Csavarátmérő dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Csavarátmérő lemezszerű építőanyagok esetén dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Csavarhossz = dübel hossza + rögzítendő anyagvastagság + csavarátmérő + bármilyen vakolat/szigetelés vastagsága
Névleges fúrási átmérő dfur [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Furatmélység t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Beágyazási mélység hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Furatátmérő az alkatrészben dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY® D dübelcsavar süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW40-(A2K)-8X70/60

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 75 db
ASSY® D dübelcsavar D-fejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW40-(A2K)-8X70/60

Műanyag dübelekkel való használatra
x 75 db
Ütőszerszám készlet

BEÜTŐSZERSZÁM-PÓRUSBETONHOZ

Dübel helyének készítése gázbetonba
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk