Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cápatipli Zebra Shark® peremmel

Cápatipli, peremmel
CÁPATIPLI-MÜA-PEREMES-8X52
ZEBRA-SHARK

Cikksz. 090600852
EAN 4024835774857

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális dübel majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez (alacsony terhelési tartomány)
  • Teljes mértékben ellenálló rothadással, időjárási hatásokkal és öregedéssel szemben

  • Hőálló -40 °C-tól +100 °C-ig

  • Szín: Gyöngyházfehér

  • Az előre kialakított menetnek köszönhetően a WÜPOFAST-csavarnak alacsony a behajtási nyomatéka

  • Elfordulás elleni biztosítás a hosszanti záróperemek miatt

  • Egy csavarátmérő használható, függetlenül az alkalmazási területtől

  • Üreges kövekben és téglákban a terpesztőszegmensek összecsomózódása, ill. kihajlása miatt formazárás alakul ki

  • Előre kialakított menet a fejben

  • Hármas felosztás formazáró vagy erőzáró rögzítésekhez

  • A szárnyak meggátolják az elfordulást tömör és üreges téglában

  • A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmazható a lehető legnagyobb csavarátmérővel tömör és üreges téglákban, ezáltal mindig magas rögzítési értékeket biztosít

  • Gipszkartonlapokban, préselt forgácslapokban, falapokban stb.

  • Tőcsavarokkal, kampókkal, gyűrűs csavarokkal, WÜPOFAST-csavarokkal, ECOFAST-csavarokkal, facsavarokkal (pl. ASSY-D) való felhasználáshoz

Dübelátmérő

8 mm

Anyag

PE - polietilén

Szín

Gyöngyfehér

Szükséges csavarátmérő

6 mm

Dübelhossz (l)

52 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

8 mm

Furatmélység (t)

60 mm

Illesztési mélység (h s)

51 mm

Szükséges csavarhossz (l s)

Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm]5671)71)8101214
Ajánlott terhelhetőségek2)Beton ≥ B25; C20/25Frec. [kN]0,20,30,30,30,41,01,11,3
Tömör tégla ≥ Mz12; KS120,20,30,30,30,350,40,450,45
Függőlegesen perforált tégla ≥ Hlz123)0,10,150,150,150,20,250,250,3
Üreges mészhomok tégla ≥ KSL123)0,20,20,20,20,40,40,50,6
Gázbeton PB2; PP23)0,040,10,120,120,150,20,20,3
Gipszkarton, d = 12,5 mm0,10,10,10,10,10,10,10,1
Gipszkarton, d = 25 mm0,150,150,150,150,150,150,150,15
Horzsakő0,110,130,150,150,180,230,250,28
1) A 7 mm-es átmérőjű még mindig előformázott menet nélkül.
2) Ezek az értékek a legnagyobb csavarátmérőjű facsavarok használata esetén érvényesek.
3) A furatot hagyományos módon készítse (ne ütvefúrással).
Jellemző értékek
Csavarátmérődscr [mm]3,54,555678-1010-12
Csavarátmérő lemezszerű építőanyagok eseténdscr 2 [mm]344,54,55,57810
Csavarhossz = dübel hossza + rögzítendő anyagvastagság + csavarátmérő + bármilyen vakolat/szigetelés vastagsága
Névleges fúrási átmérődfur [mm]5,06778101214
Furatmélységt ≥ [mm]4045456060708085
Beágyazási mélységhS ≥ [mm]3035355050607075
Furatátmérő az alkatrészbendconstr ≥ [mm]5,56,57,57,5710,512,514,5
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-AW20-(A2K)-6X60/52

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 200 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-AW20-(A2K)-5X40/33

Műanyag dübelekkel való használatra
x 500 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-AW30-(A2K)-6X60/52

Műanyag dübelekkel való használatra
x 250 db
Ütőszerszám készlet

BEÜTŐSZERSZÁM-PÓRUSBETONHOZ

Dübel helyének készítése gázbetonba
x 1 db