SHARK műanyag többcélú dübel vállal
Cápatipli, peremmel
CÁPATIPLI-MÜA-PEREMES-5X32
Cikksz. 090600532
EAN 4024835791045
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatékony csavarozás
- A csavarhoz kis behajtási nyomaték is elegendő
- Előformázott menet a fejben az optimális csavarvezetéshez és a biztos tartáshoz
- A hosszirányban futó záróélek hatékony elfordulási biztosítékot nyújtanak tömör és üreges téglákban, gipszkartonban és betonban, fához vagy fémhez azonban nem alkalmasak
- A szárnyak elfordulási biztosítékot nyújtanak tömör és üreges téglában
Ellenállás
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
Ideális rögzítés különféle anyagokban
- Biztos tartás a mechanikus fogazásnak és a súrlódásos rögzülésnek köszönhetően, ideális az üreges falszerkezetekhez
- Stabil mechanikus fogazás üreges téglákban/falakban a terpesztőszegmensek összecsomózódása vagy kihajlása révén
- Három szakasz a formazáró vagy súrlódásos rögzítésekhez, amelyek biztosítják a biztonságos rögzítést
A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.
Adatlapok(X)
- Alkalmazható a lehető legnagyobb csavarátmérővel tömör és üreges téglákban, mindig erős tartást biztosít
- Gipszkartonlemezekben, faforgácslapokban, falemezekben stb.
- Használható tőcsavarokhoz, kampókhoz, emelőszemes csavarokhoz, WÜPOFAST csavarokhoz, ECOFAST csavarokhoz, facsavarokhoz (pl. ASSY-D)
Dübelátmérő | 5 mm |
Anyag | PE - polietilén |
Szín | Gyöngyfehér |
Szükséges csavarátmérő | 3,5 mm |
Dübelhossz (l) | 32 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 5 mm |
Furatmélység (t) | 40 mm |
Illesztési mélység (h s) | 30 mm |
Szükséges csavarhossz (l s) | Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő |
| Üzemi adatok | ||||||||||
| Dübelátmérő [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Ajánlott terhelhetőségek2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Tömör tégla ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Függőlegesen perforált tégla ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Üreges mészhomok tégla ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Gázbeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Gipszkarton, d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipszkarton, d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Horzsakő | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) A 7 mm-es átmérőjű még mindig előformázott menet nélkül. 2) Ezek az értékek a legnagyobb csavarátmérőjű facsavarok használata esetén érvényesek. 3) A furatot hagyományos módon készítse (ne ütvefúrással). | ||||||||||
| Jellemző értékek | |||||||||
| Csavarátmérő | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Csavarátmérő lemezszerű építőanyagok esetén | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Csavarhossz | = dübel hossza + rögzítendő anyagvastagság + csavarátmérő + bármilyen vakolat/szigetelés vastagsága | ||||||||
| Névleges fúrási átmérő | dfur [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Furatmélység | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Beágyazási mélység | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Furatátmérő az alkatrészben | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!