Univerzális fémdübel, W-MG
TÖBBFUNKCIÓS-DÜBEL-(W-MG)-(A2L)-8X60
Cikksz. 090530860
EAN 4011231850360
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Különféle felületekben használható: PB2/PB4 gázbeton, üreges csempe, horzsakő, könnyűbeton
- A dübelt a PB2 osztályú gázbetonba előfúrás nélkül szintig be kell kalapálni
- Egyszerű felszerelés
- Előbeállító szereléshez
- Az M8 tőcsavarral együtt használt W-MG 8 fémdübel megfelel a gázszerelésre vonatkozó német műszaki iránymutatásoknak (TRGI). Az irányelvek 3.3.7.2 pontja a belső csövezés lefektetésének követelményeit határozza meg: „A csövek rögzítésének tűzállónak kell lennie. A csőrögzítés tartóelemeinek nem éghető anyagból kell lenniük.”
- Fa- és forgácslapcsavar használható
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120 (rögzítési alap: ≥ Függőlegesen perforált tégla, HLZ 12, üreges mészhomok tégla, ≥ KSL 12, ≥ gázbeton, szilárdsági osztály 4)
- Tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120 (rögzítési alap: ≥ Függőlegesen perforált tégla, HLZ 12, üreges mészhomok tégla, ≥ KSL 12, ≥ gázbeton, szilárdsági osztály 4)
- Tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
Adatlapok(X)
- Csőrendszerek rögzítése, beleértve a mennyezeti területen való rögzítést is (műszaki engedély nélkül)
- Gázcsövek rögzítése
- Vízvezetékek és csőbilincsek rögzítése
Dübelátmérő | 8 mm |
Dübelhossz (l) (l) | 60 mm |
Fúró névleges átmérője PB 4 esetén (d 0) | 6 mm |
Fúró névleges átmérője lyukas téglában (d 0) | 10 mm |
Fúró névleges átmérője habkőben (d 0) | 8 mm |
Furatmélység (t) | 65 mm |
Illesztési mélység (h s) | 60 mm |
Menetátmérő (d men) | 8 mm |
| Üzemi adatok | |||||||||
| Dübelátmérő [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Teljes hosszúság l [mm] | 30,5 | 32 | 38 | 60 | 60 | ||||
| Ajánlott munkaterhelés | Gázbeton ≥ PB2 | Frec. [kN] | 0,20 | 0,22 | 0,40 | 0,47 | 0,52 | ||
| Gázbeton ≥ PB4 | 0,40 | 0,42 | 0,72 | 0,97 | 1,20 | ||||
| Üreges téglák | 0,35 | 0,37 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | ||||
| Horzsakő | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||||
| Tűzállóság a DIN 4102-2 szerint | Tűzállósági besorolás (t) percben | Autoklávozott gázbeton, ≥ PB4 (EN 771-4) | KSL üreges mészhomok blokktégla (DIN EN 771-2) és HLZ függőlegesen perforált tégla (DIN 105-100, EN 771-1) | Autoklávozott gázbeton, ≥ PB4 (EN 771-4) | KSL üreges mészhomok blokktégla (DIN EN 771-2) és HLZ függőlegesen perforált tégla (DIN 105-100, EN 771-1) | ||||
| 30 | - | - | - | 0,80 | 0,55 | 1,00 | 0,60 | ||
| 60 | - | - | - | 0,60 | 0,55 | 0,80 | 0,60 | ||
| 90 | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | ||
| 120 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | ||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!