Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális fémdübel, W-MG

Univerzális fémdübel, W-MG
TÖBBFUNKCIÓS-DÜBEL-(W-MG)-(A2K)-6X32

Cikksz. 0905306

EAN 4011231850346

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális fémdübel, W-MG

Cikksz. 0905306

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Beütő dübel porózus felületekbe, pl. horzsakőbe, könnyű- vagy gázbetonba való rögzítésekhez. Horganyzott acél
  • Különféle felületekben használható: PB2/PB4 gázbeton, üreges csempe, horzsakő, könnyűbeton

  • A dübelt a PB2 osztályú gázbetonba előfúrás nélkül szintig be kell kalapálni

  • Egyszerű felszerelés

  • Előbeállító szereléshez

  • Az M8 tőcsavarral együtt használt W-MG 8 fémdübel megfelel a gázszerelésre vonatkozó német műszaki iránymutatásoknak (TRGI). Az irányelvek 3.3.7.2 pontja a belső csövezés lefektetésének követelményeit határozza meg: „A csövek rögzítésének tűzállónak kell lennie. A csőrögzítés tartóelemeinek nem éghető anyagból kell lenniük.”

  • Fa- és forgácslapcsavar használható
Teljesítés igazolása
  • Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120 (rögzítési alap: ≥ Függőlegesen perforált tégla, HLZ 12, üreges mészhomok tégla, ≥ KSL 12, ≥ gázbeton, szilárdsági osztály 4)

  • Tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
Alkalmazási terület
  • Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120 (rögzítési alap: ≥ Függőlegesen perforált tégla, HLZ 12, üreges mészhomok tégla, ≥ KSL 12, ≥ gázbeton, szilárdsági osztály 4)

  • Tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Csőrendszerek rögzítése, beleértve a mennyezeti területen való rögzítést is (műszaki engedély nélkül)

  • Gázcsövek rögzítése

  • Vízvezetékek és csőbilincsek rögzítése

Dübelátmérő

6 mm

Dübelhossz (l) (l)

32 mm

Fúró névleges átmérője PB 4 esetén (d 0)

3,5 mm

Fúró névleges átmérője lyukas téglában (d 0)

8 mm

Fúró névleges átmérője habkőben (d 0)

6 mm

Furatmélység (t)

37 mm

Illesztési mélység (h s)

32 mm

Menetátmérő (d men)

6 mm

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm] 5 6 8 10
Teljes hosszúság l [mm] 30,5 32 38 60 60
Ajánlott munkaterhelés Gázbeton ≥ PB2 Frec. [kN] 0,20 0,22 0,40 0,47 0,52
Gázbeton ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20
Üreges téglák 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60
Horzsakő 0,22 0,30 0,40 0,40 0,40
Tűzállóság a DIN 4102-2 szerint Tűzállósági besorolás (t) percben Autoklávozott gázbeton, ≥ PB4 (EN 771-4) KSL üreges mészhomok blokktégla (DIN EN 771-2) és HLZ függőlegesen perforált tégla (DIN 105-100, EN 771-1) Autoklávozott gázbeton, ≥ PB4 (EN 771-4) KSL üreges mészhomok blokktégla (DIN EN 771-2) és HLZ függőlegesen perforált tégla (DIN 105-100, EN 771-1)
30 - - - 0,80 0,55 1,00 0,60
60 - - - 0,60 0,55 0,80 0,60
90 - - - 0,40 0,40 0,50 0,50
120 - - - 0,30 0,30 0,40 0,40
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D10-L120-WL80MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 2 db
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D14-L220-WL150MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D3-L60-WL30MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 2 db
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D4-L75-WL39MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 2 db
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D5-L85-WL39MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 2 db
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D6-L100-WL54MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 2 db
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D8-L120-WL80MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 2 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D14-L160-WL100MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Lakatoskalapács nyélvédő hüvellyel

LAKATOSKALAPÁCS-800G

Német kialakítás a DIN 1041 szerint, duplán ívelt kőrisfa nyéllel
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk